Referencias
Festo:DFM-25-20-B-PPV-A-GF
Rubix:799257030000
fabricante:8161420
EAN:4052568595715

Detalles de producto : DFM-25-20-B-PPV-A-GF
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Serie | dfm-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,12 € Sin IVA
/ unidad
459,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días