Referencias
Festo:DFM-20-40-B-PPV-A-GF
Rubix:799257426000
fabricante:8161414
EAN:4052568595555

Detalles de producto : DFM-20-40-B-PPV-A-GF
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | m5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,35 € Sin IVA
/ unidad
434,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días