Referencias
Beta Tools:99SQ 35-50
Rubix:798163893000
fabricante:000990235
EAN:8014230084398

Documentos
Detalles de producto : 99SQ 35-50-LL DE GANCHO ARTICULADAS
Llaves de gancho articuladas con nariz para tuercas
Cualidades
llaves de gancho articuladas para tuercas
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x65x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 165 g |
| Apertura | 35-50 |
| Longitud | 208 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,73 € Sin IVA
/ unidad
39,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
