928AS 1.1/4-LL DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928AS 1.1/4
Rubix:798169857000
fabricante:009280208
EAN:8014230036212

Detalles de producto : 928AS 1.1/4-LL DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x44x44 mm |
|---|---|
| Peso neto | 325 g |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 325 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
