928AS 1.1/16-LL DE VASO DE MANO HEXAGON.
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928AS 1.1/16
Rubix:798169855000
fabricante:009280205
EAN:8014230036199

Detalles de producto : 928AS 1.1/16-LL DE VASO DE MANO HEXAGON.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x38x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 241 g |
| Longitud | 56 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 241 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,23 € Sin IVA
/ unidad
24,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
