920AN/375-ALARGADERAS 1/2 ANGULARES
Alargador para carraca, casquillo Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920AN/375
Rubix:798165790000
fabricante:009200836
EAN:8014230087610


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 375 mm |
| Diámetro | 22 mm |
Detalles de producto : 920AN/375-ALARGADERAS 1/2 ANGULARES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x75x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 437,4 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 375 mm |
| Diámetro | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días