Referencias
Bahco:K8160D-1
Rubix:798267447000
EAN:7314151237400


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Diámetro | 25 mm |
Detalles de producto : K8160D-1 EXTENSION 1/2
Acabado fosfatado
Aleación de acero de alto rendimiento
Con orificio pasante
Uso exclusivamente industrial
Para una seguridad óptima, utilice un anillo de retención
D2= diámetro exterior del hexágono hembra de 6 caras
Norma del conductor : DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Aleación de acero de alto rendimiento
Con orificio pasante
Uso exclusivamente industrial
Para una seguridad óptima, utilice un anillo de retención
D2= diámetro exterior del hexágono hembra de 6 caras
Norma del conductor : DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Cualidades
With through-hole|To be used with machines|For maximum safety use clamping springs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 75 mm |
| Diámetro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,65 € Sin IVA
/ unidad
15,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días