Referencias
Beta Tools:920/35A
Rubix:798166850000
fabricante:009200846
EAN:8014230196657


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 285 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 920/35A-MANGO MACHO 1/2 Y EMPUNADURA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 370 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 285 mm |
| Huella | hex / allen |
| Modelo | 920/35a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,45 € Sin IVA
/ unidad
58,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días