Referencias
Facom:41.12
Rubix:798217470000
EAN:3148511013595



Detalles de producto : 41.12 COMBINATION W 41.12
• Llaves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 12MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x26x18 mm |
| Peso con embalaje | 76 g |
| Apertura | 12 |
| Longitud | 160 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,67 € Sin IVA
/ unidad
14,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días