91 75-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:91 75
Rubix:798166271000
fabricante:000910075
EAN:8014230024448



Detalles de producto : 91 75-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x110x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2870 g |
| Apertura | 75 |
| Longitud | 375 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,80 € Sin IVA
/ unidad
296,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
