Referencias
Beta Tools:58 185
Rubix:798165527000
fabricante:000580185
EAN:8014230022758

Documentos
Detalles de producto : 58 185-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 715x342x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 38090 g |
| Apertura | 185 |
| Longitud | 715 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4462,50 € Sin IVA
/ unidad
5399,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
