Referencias
Beta Tools:8178 3-T5
Rubix:798170880000
fabricante:081780060
EAN:8014230570242


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 5000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 3 m |
| Color | rojo |
Detalles de producto : 8178 3-T5-CABLES REDONDOS ROJO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 510x150x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2919 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 5000 kg |
| Longitud, capacidad | 3 m |
| Color | rojo |
| Longitud | 3 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,68 € Sin IVA
/ unidad
67,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días