Referencias
Beta Tools:8157 6-T4
Rubix:798165390000
fabricante:081570060
EAN:8014230570105


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4000 kg |
|---|---|
| Ancho de correa | 360 mm |
| Longitud | 6 m |
Detalles de producto : 8157 6-T4-ESLINGAS ELEVACION GRIS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 585x130x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4425 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4000 kg |
| Ancho de correa | 360 mm |
| Longitud | 6 m |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,00 € Sin IVA
/ unidad
82,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días