Referencias
Beta Tools:342A
Rubix:798162896000
fabricante:003420101
EAN:8014230141084

Detalles de producto : 342A-CORTATUBOS DE TRINQUETE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x140x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 555 g |
| Material de tubo | plástico |
| Longitud | 270 mm |
| Peso | 0.555 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,23 € Sin IVA
/ unidad
132,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
