Referencias
Beta Tools:1770
Rubix:798171824000
fabricante:017700001
EAN:8014230051307

Detalles de producto : 1770-CUTTER EXTRA PLANO 2 HOJAS REPUESTO

Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29 g |
| Anchura de hoja | 9 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 29 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,83 € Sin IVA
/ unidad
20,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
