CUTTER DE SEGURIDAD RETRACTIL 54000410.02

Cúter de seguridad SECUNORM 300

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Martor:54000410.02
Rubix:798872507000
EAN:4002632801778
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipo de hojashoja styropor 7940
Anchura de hoja17 mm
Longitud143 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUTTER DE SEGURIDAD RETRACTIL 54000410.02


Cúter de seguridad SECUNORM

Seguridad alta (retroceso de hoja automático)
Al inicio del proceso de corte, la corredera debe estar suelta. Tras el corte, la hoja se retrae en el mango.
La retracción automática de la hoja del SECUNORM 540 garantiza un alto grado de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto como inicie el corte, retire el dedo del desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango inmediatamente después de finalizado el corte.

Cualidades

Mango robusto
Desplazador optimizado
Cambio de hoja seguro
Gran profundidad de corte
Agarre seguro
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipo de hojashoja styropor 7940
Anchura de hoja17 mm
Longitud143 mm
Materialaluminio
Peso79 g
16,22 € Sin IVA
/ unidad
19,63 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días