1-110-04-1-0

Limas planas con bordes ahusados para cortes bastardo/semifino/fino, sin mango

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1-110-04-1-0
Rubix:798210126000
EAN:7311518019334
brand logo

Resumen técnico

Formaplano
Longitud100 mm
Mangosin
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1-110-04-1-0


Para trabajar en aceros para herramientas de alta aleación para el afilado de implementos pesados
Para limar superficies planas, esquinas afiladas y hombros, así como para desbarbar
Forma: bordes ahusados hacia la punta, superficies paralelas
Tipo de corte: 1 = bastardo, 2 = semifino, 3 = fino
Superficies con doble corte, borde con corte simple
La forma puntiaguda permite al usuario alcanzar más fácilmente ángulos y esquinas
Para los mismos trabajos que flat hand file 100
Pack industrial sin mango

Cualidades

Limas planas de ingeniería con borde ahusado, corte basto/segundo/suave, sin mango

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Formaplano
Longitud100 mm
Mangosin
Tipo de cortebarras
Sección12 mm
4,21 € Sin IVA
/ unidad
5,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días