Referencias
Pferd Tools:PF 1122 150 H3
Rubix:798894647000
fabricante:11216158
EAN:4007220669365



Detalles de producto : LIMA TALLER PLANA PUNTA PF 1122 C3 150MM
Lima rectangular terminada en punta, con espiga y corte en cuatro caras; DIN 7261, forma B; Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALLER PLANA PUNTA PF 1122 C3 150MM
Información técnica
Atributos
| Forma | plano |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | 3 |
| Sección | 16,0 x 4,0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,06 € Sin IVA
/ unidad
13,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
