Referencias
Bahco:2-308-14-D-1P
Rubix:798181466000
EAN:7311518189259

Documentos
Detalles de producto : 2-308-14-D-1P LIMA DIAMANTE
Utilizadas para el acabado en materiales cuya dureza hace que las limas convencionales sean ineficaces
Empleadas por fabricantes de troqueles y moldes y para aplicaciones de fabricación especiales en materiales como acero endurecido, cerámica, vidrio, grafito
Las formas coinciden con las limas de aguja convencionales correspondientes
2-306 - dos superficies convexas de radios diferentes, que se estrechan hasta un punto
2-307 - redonda, que se estrecha hasta un punto
2-308 - cónica, bordes y superficies se estrechan hasta un punto, espalda sin dentar
Las limas están recubiertas con grano de diamante (D 126) y se suministran en bolsas de plástico individuales
Pack individual
Empleadas por fabricantes de troqueles y moldes y para aplicaciones de fabricación especiales en materiales como acero endurecido, cerámica, vidrio, grafito
Las formas coinciden con las limas de aguja convencionales correspondientes
2-306 - dos superficies convexas de radios diferentes, que se estrechan hasta un punto
2-307 - redonda, que se estrecha hasta un punto
2-308 - cónica, bordes y superficies se estrechan hasta un punto, espalda sin dentar
Las limas están recubiertas con grano de diamante (D 126) y se suministran en bolsas de plástico individuales
Pack individual
Cualidades
Limas de aguja de precisión con diamante sin mango 140/160 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Tipo de corte | diamond |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,22 € Sin IVA
/ unidad
64,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días