Referencias
Beta Tools:1658/100
Rubix:798168476000
fabricante:016580100
EAN:8014230085081


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
Detalles de producto : 1658/100-MICROMETROS EXTERIORES 1/100
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x150x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 625,7 g |
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,43 € Sin IVA
/ unidad
123,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días