Referencias
Beta Tools:1126
Rubix:798160296000
fabricante:011260020
EAN:8014230536040

Detalles de producto : 1126-CIZALLA CORTE RECTO IZQUIERDA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 268x86x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 449,5 g |
| Capacidad de corte | 35 mm |
| Longitud | 240 mm |
| Longitud de mordazas | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,68 € Sin IVA
/ unidad
67,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
