Referencias
Pressol:07521
Rubix:799298936000

Detalles de producto : VASO GRADUADO PE CONTENIDO NOMINAL 1L C/TAPA
Copa graduada de plástico
Características: depósito de polietileno (HDPE) de alta densidad, con tapa, salida en forma de embudo y graduación. Uso alimentario conforme a (UE) 10/2011 y FDA art. 21 CFR 177.1520.
Aplicación: adecuado para aceites, ácidos y combustibles.
Características: depósito de polietileno (HDPE) de alta densidad, con tapa, salida en forma de embudo y graduación. Uso alimentario conforme a (UE) 10/2011 y FDA art. 21 CFR 177.1520.
Aplicación: adecuado para aceites, ácidos y combustibles.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 1 l |
|---|---|
| Color | incoloro |
| Altura | 235 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,81 € Sin IVA
/ unidad
13,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días