COPA GRADUADA CHAPA BLANCA VERTIDO FLEXIBLE CONTENIDO NOMINAL 2L
Bidón de vaciado Pressol
Ver información técnicaReferencias
Pressol:07643
Rubix:799299230000
fabricante:07643
EAN:4103810076435
Detalles de producto : COPA GRADUADA CHAPA BLANCA VERTIDO FLEXIBLE CONTENIDO NOMINAL 2L
Copa graduada, tubo de descarga flexible
Características: de hojalata, estable, con borde elevado de rebose para verter de manera segura.
Características: de hojalata, estable, con borde elevado de rebose para verter de manera segura.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 2 l |
|---|---|
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,81 € Sin IVA
/ unidad
28,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

