Referencias
Pressol:07 522
Rubix:799299313000
fabricante:07 522
EAN:4103810075223

Detalles de producto : VASO GRADUADO PE CONTENIDO NOMINAL 2L C/TAPA
Copa graduada de plástico
Características: depósito de polietileno (HDPE) de alta densidad, con tapa, salida en forma de embudo y graduación. Uso alimentario conforme a (UE) 10/2011 y FDA art. 21 CFR 177.1520.
Aplicación: adecuado para aceites, ácidos y combustibles.
Características: depósito de polietileno (HDPE) de alta densidad, con tapa, salida en forma de embudo y graduación. Uso alimentario conforme a (UE) 10/2011 y FDA art. 21 CFR 177.1520.
Aplicación: adecuado para aceites, ácidos y combustibles.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 2 l |
|---|---|
| Color | incoloro |
| Altura | 290 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,48 € Sin IVA
/ unidad
15,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días