JARRA GRADUADA CON TAPADERA 2L

Jarra graduada con tapadera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853669
Rubix:798944545000
EAN:3660338097188
Measuring container with lid Capacity l 2

Resumen técnico

Capacidad2 l
Colorblanco
Materialpolietileno de alta densidad
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JARRA GRADUADA CON TAPADERA 2L


Distribuida con tapadera y tapón de protección.
Temperatura de uso: De -10 a 110 ºC
Material: Polietileno de alta densidad
Material de la manguera: polietileno de baja densidad.
Longitud 160 mm
Graduación métrica, inglesa y americana.
Pitón en forma de embudo.
Irrompible.

Cualidades

Resistente al aceite, al ácido y al carburante

Información técnica


Atributos
Capacidad2 l
Colorblanco
Materialpolietileno de alta densidad
Altura290 mm
11,91 € Sin IVA
/ unidad
14,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días