Referencias
Stahlwille:96011180
Rubix:799289261000
EAN:4018754261543



Detalles de producto : JUEGO LLAVES DE VASO 1/4 22 PZ 40-13-6QR
Juego de llaves de vaso hexagonal de 1/4", de 19 piezas
Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vaso de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
13 llaves de vaso hexagonal 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
2 alargaderas 54; 150 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 mango insertable
1 junta cardán
Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vaso de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
13 llaves de vaso hexagonal 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
2 alargaderas 54; 150 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 mango insertable
1 junta cardán
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x130x232 mm |
|---|---|
| Peso neto | 765 g |
| Número de elementos | 19 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días