Rodamiento de bolas ranurado FAG 6313-C-M-C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6313-C-M-C3
Rubix:006313093008
fabricante:0890378980030
EAN:4054369499452
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6313-C-M-C3


Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas presenta un diseño robusto y de alto rendimiento. Su jaula maciza de latón refuerza la estructura del producto. Este modelo es abierto, lo que significa que no dispone de un sistema de estanqueidad integrado. Cuenta con un juego radial aumentado C3.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido tiene un diseño abierto, lo que significa que no ofrece protección contra los contaminantes. Por lo tanto, se recomienda comprobar su estado periódicamente para garantizar un rendimiento óptimo.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado sin sellado, por lo que es especialmente sensible a la contaminación. Es importante tener en cuenta que debe utilizarse en entornos relativamente limpios.

Cualidades

• Diseño de una hilera de bolas: garantiza un reparto equilibrado de las cargas, lo que mejora la estabilidad y la vida útil del rodamiento en numerosas aplicaciones.
• Jaula maciza de latón: refuerza la solidez del conjunto, lo que garantiza una mayor durabilidad.
• Diseño abierto: favorece la disipación del calor, lo que hace que este rodamiento sea ideal para entornos con temperaturas elevadas.
• Holgura radial C3: permite una mejor compensación de las dilataciones térmicas. Esto hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones que funcionan a temperaturas de uso más elevadas.

Aplicaciones

Su diseño abierto se adapta perfectamente a entornos con poca exposición a partículas contaminantes y que cuentan con protecciones adicionales. Además, este rodamiento ofrece un rendimiento extraordinario en máquinas que operan en diversas condiciones de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x140x140 mm
Peso neto2480 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63
Materialacero
Jaulalatón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,78 Sin IVA
/ unidad
518,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas