Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3313-DA-MA, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 58.7 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3313-DA-MA
Rubix:003313104008
fabricante:0190580040000
EAN:4012801271257
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura58.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3313DA.MA


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-DA-MA, doble hilera, aro interior dividido, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Peso neto4646 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura58.7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33..-da-ma
Jaulalatón
Velocidad de referencia4650 rpm
Velocidad límite6700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r137000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr139000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1485,83 Sin IVA
/ unidad
1797,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas