Rodamiento de rodillos cónicos SNR 33211A, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 35 mm

Rodamiento de rodillos cónicos SNR

Ver información técnica
Referencias
SNR:33211A
Rubix:033211000106
fabricante:33211A
EAN:3413520100483
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33211A


Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Serie33200
Jaulaacero
Velocidad de referencia4300 rpm
Velocidad límite7000 rpm
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r198000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr144000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,04 Sin IVA
/ unidad
107,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas