Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:448548
Rubix:798389724000
fabricante:OR 159,20 X 5,70 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 159.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 159,20X5,70 72NBR 448548
Un anillo tórico es un anillo de estanqueidad redondo y sin fin con una sección transversal circular. Los anillos tóricos se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de un anillo tórico se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 159,20 5,70 72 NBR 872
Cualidades
La fabricación de los anillos tóricos se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, los anillos tóricos se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para anillos tóricos están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,978 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 159.2 mm |
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,22 € Sin IVA
/ unidad
64,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días