Referencias
Megadyne:225RPP5M9
Rubix:798949243000
fabricante:020430550009

Detalles de producto : 225 RPP5 9
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 225 mm |
| Anchura de correa | 9 mm |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 45 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,19 € Sin IVA
/ unidad
7,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días