Referencias
Gates:PC2 14MGT 1190 90
Rubix:798023039000
fabricante:927509308
EAN:5412571233001


Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1190 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : PC2 14 MGT 1190 90
Poly Chain® GT™2 ha sido diseñada para un rendimiento óptimo en accionamientos de alto par y baja velocidad en cualquier aplicación industrial. Esta correa ligera ofrece unas capacidades de potencia aumentadas de hasta un 40% superiores a las construcciones anteriores, manteniendo la misma larga vida útil. Poly Chain® GT™2 funciona en poleas Poly Chain® GT™. Estas correas son una excelente alternativa a las cadenas de rodillos, ya que no requieren ni retensado ni lubricación. Con ahorro de espacio, de peso y de costes, Poly Chain® GT™2 ofrece un funcionamiento prolongado y fiable a lo largo de su vida útil.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1190 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Material | carbono |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 85 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1235,38 € Sin IVA
/ unidad
1494,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días