Referencias
Optibelt:597 3M 15
Rubix:798355130000
fabricante:1803149
EAN:4014486042450




Detalles de producto : 597 3M 15
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 597 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 199 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,90 € Sin IVA
/ unidad
10,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días