SPZ 1512/3V600 LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:SPZ1512/3V600 SUPERHC
Rubix:798304529000
fabricante:933101512
EAN:5414465670053
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1512 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPZ 1512/3V600 LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1512 mm
Longitud interior1512 mm
Longitud exterior1525 mm
Grosor8 mm
Materialcr
13,73 € Sin IVA
/ unidad
16,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días