Rodamiento de bolas ranurado Timken 6201H-2RS/F, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas ranurado Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:6201H-2RS/F
Rubix:799063567000
EAN:0013992220660

Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 6201H-2RS/F
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h