Rodamiento de bolas ranurado Timken 6200H-2RS/F, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas ranurado Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:6200H-2RS/F
Rubix:799063569000
EAN:0013992220561
Detalles de producto : 6200H-2RS/F
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
