Referencias
Tyrolit:46633
Rubix:798405676000
EAN:9003170466332

Detalles de producto : DISCO 100X1X20 A80O4B43
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 910 g |
|---|---|
| Diámetro | 100 mm |
| Grosor | 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,02 € Sin IVA
/ unidad
8,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días