Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9122WICRDUL, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 28 mm
Rodamiento para husillos de precisión Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9122WICRDUL
Rubix:798395385000
EAN:0087796073128




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 2MM9122WICRDUL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 9122wi (fafnir super-precision spindle series, 15° contact angle) |
| Material | steel (bearing steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.043 kg |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 109400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2735,59 € Sin IVA
/ unidad
3310,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días