Rodamiento para husillos de precisión RHP T7006SCTDULP2, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm
Rodamiento para husillos de precisión RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:T7006SCTDULP2
Rubix:798136286000
fabricante:T7006SCTDULP2 R
EAN:00747023160136


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : T7006SCTDULP2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 188 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7006 |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.114 kg |
| Precisión | p2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
536,95 € Sin IVA
/ unidad
649,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días