Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM88510, Diámetro exterior: 73.025 mm | Anchura: 23.02 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken

Ver información técnica
Referencias
Timken:HM88510
Rubix:508851000001
fabricante:100126037
EAN:0053893428901
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior33.338 mm
Diámetro exterior73.025 mm
Anchura23.02 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 88510


Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso con embalaje258,5 g
Diámetro interior33.338 mm
Diámetro exterior73.025 mm
Anchura23.02 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.6 kg
Seriehm88500
Anchura de rodamiento total29.37 mm
Carga estática básica, radial - C0r111000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr103000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,20 Sin IVA
/ unidad
35,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas