Rodamiento de rodillos cónicos Timken 34293DE, Diámetro exterior: 121.44 mm | Diámetro interior: 74.612 mm | Anchura: 49.202 mm

Cono de doble hilera de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:34293DE
Rubix:503429302001
fabricante:100034618
EAN:0053893267531
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior74.612 mm
Diámetro exterior121.44 mm
Anchura49.202 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 34293 DE


Los rodamientos TDI tienen una pista interior doble de una sola pieza y dos pistas exteriores simples y, normalmente, se suministran completos con un espaciador de la pista exterior como un conjunto preajustado. El rodamiento puede utilizarse en posiciones fijas en aplicaciones de eje giratorio. Para aplicaciones con alojamiento giratorio puede utilizarse para flotar sobre el eje estacionario.
Los rodamientos TDI a veces se usan en aplicaciones de eje giratorio donde se requiere un ajuste holgado para facilitar la extracción.

Cualidades

Cono doble y dos copas simples, con o sin espaciador de copa. Suministrado como un conjunto a juego. Copas rectificadas para el ajuste

Aplicaciones

Unidades reductoras de engranajes; rodillos de calandra; maquinaria industrial

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)114,3x98,039x98,039 mm
Peso neto2268 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)152,4x152,4x152,4 mm
Peso con embalaje2268 g
Diámetro interior74.612 mm
Diámetro exterior121.44 mm
Anchura49.202 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.62 kg
Serie34000
Materialacero
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total114.3 mm
NormaABMA CLASS 4
890,36 Sin IVA
/ unidad
1077,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas