Rodamiento para husillos de precisión RHP 7021A5TRDUMP3, Diámetro interior: 105 mm | Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 26 mm
bearings
Ver información técnicaReferencias
RHP:7021A5TRDUMP3
Rubix:007021736009
fabricante:7021A5TRDUMP3 R
EAN:00029176702624


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7021A5TRDUMP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3148 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series (super precision) |
| Material | bearing steel (standard chrome bearing steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 3.148 kg |
| Precisión | p3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,16 € Sin IVA
/ unidad
887,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días