Referencias
SKF:NJ 120X240 TN/VA820
Rubix:798790271000
EAN:7316572180075


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : NJ 120X240 TN/VA820
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en:
- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro)
- el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales)
- Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades.
- Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas.
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula.
- la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 2600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 765000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 561000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días