Referencias
Cooper:01C300EX
Rubix:713003200046
EAN:7316576847912





Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 157.16 mm |
| Anchura | 114 mm |
Detalles de producto : 01 C 300 EX 3p
El rodamiento de rodillos partidos Cooper utiliza rodillos cilíndricos y componentes fabricados en mitades. El montaje de estas mitades alrededor del eje elimina el desmontaje de acoplamientos, reductores, poleas, etc., y simplifica el diseño del eje. El principal atributo del Rodamiento de Rodillos Divididos de Cooper es reducir el tiempo de inactividad y debe instalarse en aplicaciones críticas, que no pueden permitirse el lujo de estar paradas.
Cualidades
Pueden instalarse, desmontarse, repararse y sustituirse parcial o totalmente sin tener que dedicar tiempo a desmontar primero la máquina
El diseño permite corregir cualquier desalineación en la fase de montaje
mantiene el cartucho y el rodamiento en la posición correcta para que el eje gire
Alta calidad y rentabilidad
Adecuado para cargas radiales muy pesadas
El diseño permite corregir cualquier desalineación en la fase de montaje
mantiene el cartucho y el rodamiento en la posición correcta para que el eje gire
Alta calidad y rentabilidad
Adecuado para cargas radiales muy pesadas
Aplicaciones
Minería
Azúcar
Marina
Generación de energía
Acero
Cemento/Áridos
Azúcar
Marina
Generación de energía
Acero
Cemento/Áridos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 157.16 mm |
| Anchura | 114 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días