Rodamiento para husillos de precisión SKF S7006 CEGA/HCP4A, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm
Rodamiento para husillos de precisión SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:S7006 CEGA/HCP4A
Rubix:798788557000
EAN:7316575984366


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : S7006 CEGA/HCP4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 101 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | s7006 |
| Material | hybrid ceramic |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9360 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,84 € Sin IVA
/ unidad
785,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días