CLAMPEX 400 40X65

CLAMPEX KTR 400

Ver información técnica
Referencias
KTR:CLAMPEX 40X65KTR400
Rubix:798289359000
fabricante:084005040065
KTR COUPLING CLAMPEX 400 40X65
Resumen técnico

Detalles de producto : CLAMPEX 400 40X65


Elementos de sujeción KTR CLAMPEX, autocentrantes, conexiones eje-cubo. Permiten una conexión sin juego y no positiva entre ejes cilíndricos lisos y taladros de cubo sin chavetero. Los elementos de apriete se fijan mediante tornillos integrados que sirven además para el desapriete no destructivo de los elementos de apriete (la serie KTR 150 constituye una excepción). Según el tipo, los elementos de apriete se sueltan simplemente aflojando los tornillos o separando adicionalmente entre sí los elementos individuales del conjunto de apriete. Entre otras cosas, los elementos de apriete CLAMPEX son preferibles como alternativa a las uniones con chaveta.

Información técnica


Atributos
Peso neto580 g
Tipoclampex
Diámetro de perforación40 mm
Par transmisible1980 N.m
Diámetro exterior65 mm
Ejecución400
Centradoautocentrado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días