Referencias
Renold:SD80A2X10FT
Rubix:905160000222
EAN:0673766703302



Detalles de producto : ASA 80 2 CHAIN [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,037 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Código ISO | 16a-2 |
| Longitud del perno | 61.9 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 111.2 kN |
| Altura de placa | 24.1 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 mm |
| Cadena | asa 80-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,40 € Sin IVA
/ 305 cm
183,20 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h