Referencias
Renold:80A2SNX10FT
Rubix:798384916000
EAN:0673766032426



Detalles de producto : 80A2SNX10FT
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17,07 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Código ISO | 16a-2 |
| Longitud del perno | 63 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 111.2 kN |
| Altura de placa | 23 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 mm |
| Cadena | asa 80-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,01 € Sin IVA
/ CMT
3,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días