Referencias
Renold:28B1S11I
Rubix:799049043000
EAN:0673766004270




Detalles de producto : 28 B1 CL11
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,419 g |
|---|---|
| Cadena | 28b1 |
| Paso de cadena | 44.45 mm |
| Diámetro de rodillo | 27.94 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,20 € Sin IVA
/ unidad
68,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días