Referencias
Renold:SD16B1GFX5M
Rubix:798117882000



Detalles de producto : 16 B1 GF CHAIN [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,3 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 16b-1 |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
| Anchura interior mín. | 17.02 mm |
| Longitud de cadena | 5000 mm |
| Longitud del perno | 36 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 8.28 mm |
| Tipo de placa | recto |
| Altura de placa | 21.05 mm |
| Grosor de placa | 4 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 60 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,55 € Sin IVA
/ 500 cm
179,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días